Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Haarlineal 400 mm nach DIN 874-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN32750001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     32750001
EAN/GTIN:
     4050293724165
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 400mm
haarlineal
Haarlineal Aus Spezialstahl, beide Neigungsflächen blendfrei brüniert

Anwendung
Zum Prüfen von Flächen auf Ebenheit und Geradheit

Ausführung
• Messkante gehärtet, geschliffen und feinst geläppt
• Mit Handwärmeschutz
• Aus Spezialstahl, beide Neigungsflächen blendfrei brüniert

Hinweis
ab 1000mm auf Anfrage

Lieferung
im Kunstlederetui
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Länge:
400 mm
DIN:
874
Kalibriergruppe:
U
Genauigkeitsgrad:
00 - höchste Genauigkeit
Kalibriergruppenbeschreibung:
Haarlineale
Weitere Suchbegriffe: Haarlineale, Stahllineale, Lineale, Maßstäbe, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.