Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Haarlineal nichtrostend 300 mm nach DIN 874-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN32750006
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     32750006
EAN/GTIN:
     4050293740271
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 300mm
haarlineal
Haarlineal Aus INOX-Stahl, beide Neigungsflächen blendfrei mattiert

Anwendung
Zum Prüfen von Flächen auf Ebenheit und Geradheit

Ausführung
• Messkante gehärtet, geschliffen und feinst geläppt
• Mit Handwärmeschutz
• Aus INOX-Stahl, beide Neigungsflächen blendfrei mattiert

Hinweis
ab 1000mm auf Anfrage

Lieferung
im Kunstlederetui
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Länge:
300 mm
DIN:
874
Kalibriergruppe:
U
Genauigkeitsgrad:
00 - höchste Genauigkeit
Kalibriergruppenbeschreibung:
Haarlineale
Weitere Suchbegriffe: atorn haarlineal, Haarlineale, Stahllineale, Lineale, Maßstäbe, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.