Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Werkzeugwagen Säulen umlegbar RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN40940002
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     40940002
EAN/GTIN:
     4050293159882
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugwagen Breite 650 mm, mit Schwenksäulen, Zwischenkästen absenkbar

Ausführung
• stabile Stahlblech-Konstruktion mit geräumiger Bodenwanne, Tischplatte mit Gummimatte
• 2 Zwischenkästen mit je 4 Trennblechen zur variablen Unterteilung
• Nutzfläche der Zwischenkästen B x T 480 x 315 mm, Tragfähigkeit pro Zwischenkasten 15 kg
• mit Schwenksäulen für platzsparenden Transport, umgelegt auf die niedrigste, platzsparende Höhe des Werkzeugwagens, die gleichzeitig als Tragegriffe dienen
• über umlegbare Säulen sind die Zwischenkästen absenkbar, Gesamthöhe abgesenkt 500 mm
• Tischplatte und Zwischenkästen mit Gummischutzleisten schützen vor Beschädigung
• verschließbar mit Vorhängeschloss mit Bügel-Ø 6,5 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Auszugsart:
0 - nicht zutreffend
Tiefe:
415 mm
Mit SOFT-CLOSE-Schließung:
Nein
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Mit Schiebegriff:
Nein
Mit Schubladen-Einzelverriegelung:
0 - nicht zutreffend
Tragfähigkeit:
300 kg
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Mit Radfeststeller:
Ja
Lochung Seitenwand:
Nein
Mit Einzelauszugssperre:
0 - nicht zutreffend
Zentralverriegelung:
Nein
Breite:
650 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schubladen:
0 STK
Schlosstyp:
Vorhängeschloss
Mit Kantenschutz:
Nein
Höhe:
965 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Kunststoff
Lochung:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: atorn werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Werkzeugaufbewahrung, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 744,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,10*
€ 1.042,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,35*
€ 1.036,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,19*
€ 992,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,92*
€ 953,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,52*
€ 885,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.