Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Werkzeugwagen RAL 7035/5010 7 Vollauszug-Schubladen Lochung Seitenwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN40940004
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     40940004
EAN/GTIN:
     4050293159905
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
atorn werkstattwagen
werkstattwagen
Werkzeugwagen Breite 778 mm, mit Vollauszug-Schubladen

Ausführung
• stabile Stahlblech-Konstruktion mit lösungsmittelbeständiger Kunststoff-Arbeitsplatte, mit 2 integrierten Ablagefächern
• direkt am Rahmen befestigter kunststoffbeschichteter Metallschiebegriff
• Zentralverriegelung mit Zylinderschloss sichert alle Schubladen, inkl. 2 Schlüssel
• fahrbar durch 4 abriebfeste Räder Durchmesser 100 mm, davon 2 lenkbar, 1 Lenkrolle feststellbar

Ausführung
• eingezogene Seitenwände schützen die zusätzlich angebrachten Anbauteile vor Beschädigungen, da diese innerhalb der Wagenabmessungen hängen
• individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster an den Seitenwänden, z. B. mit Haken für Werkzeuge oder andere Anbauteile, z. B. Dosenhalter, Papierkorb usw.

Hinweis
Für die Erstellung von individuellen Hartschaumeinlagen, passend für diese Schubladen, bitte folgende lichte Innenabmessungen verwenden: Breite 520 mm, Tiefe 345 mm.

Lieferung
inkl. 1 Trennblech pro Schublade
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Schubladentiefe (Innenmaß):
348 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
496 mm
Mit SOFT-CLOSE-Schließung:
Nein
Schubladenbreite (Innenmaß):
527 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Mit Schiebegriff:
Ja
Mit Schubladen-Einzelverriegelung:
Ja
Tragfähigkeit:
300 kg
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Mit Radfeststeller:
Ja
Schubladen-Fronthöhe:
6 x 80 mm | 1 x 165 mm
Lochung Seitenwand:
Ja
Mit Einzelauszugssperre:
Nein
Zentralverriegelung:
Ja
Breite:
778 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schubladen:
7 STK
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Mit Kantenschutz:
Nein
Tragfähigkeit pro Schublade:
20 kg
Höhe:
915 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Kunststoff
Lochung:
10 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Montagewagen, Werkzeugaufbewahrung, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 895,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,59*
€ 1.219,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,53*
€ 1.202,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,57*
€ 1.152,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,08*
€ 1.116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,98*
€ 1.066,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.