Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Werkzeugwagen mit 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN40942331
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     40942331
EAN/GTIN:
     4050293637830
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
atorn werkstattwagen
werkstattwagen
Werkzeugwagen mit Schubladen-Einzelauszugssperre mit Vollauszug-Schubladen und Aufprallschutz

Ausführung
• Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion, Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
• Arbeitsplatte aus Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
• Schubladen mit integriertem Selbsteinzug und SOFT-CLOSE
• Aufprallschutz an allen vier Fahrzeugecken
• 2-stufiges Verriegelungskonzept: Zentralverriegelung durch Zylinderschloss abschließbar mit 2 Knickschlüsseln Einzelverriegelung der Schubladen, integriert in der Schubladenblende gegenseitige Auszugssperre, verringert das Kipprisiko auf ein Minimum
• 4 kugelgelagerte Räder, Durchmesser 125 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, alle Räder mit Fadenschutz, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden

Ausführung
• hochwertiges Fahrwerk
• eingezogene Seitenwände schützen die zusätzlich angebrachten Anbauteile vor Beschädigungen, da diese innerhalb der Wagenabmessungen hängen
• individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechtecklochraster auf den Seitenwänden, z. B. mit Haken für Werkzeuge oder andere Anbauteile (Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb, usw.)

Hinweis
Schubladen werden ohne Trennbleche geliefert
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Schubladentiefe (Innenmaß):
398 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
518 mm
Mit SOFT-CLOSE-Schließung:
Ja
Schubladenbreite (Innenmaß):
522 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Mit Schiebegriff:
Ja
Mit Schubladen-Einzelverriegelung:
Ja
Tragfähigkeit:
540 kg
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Mit Radfeststeller:
Ja
Schubladen-Fronthöhe:
5 x 80 mm | 2 x 165 mm
Lochung Seitenwand:
Ja
Mit Einzelauszugssperre:
Ja
Zentralverriegelung:
Ja
Breite:
785 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schubladen:
7 STK
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Mit Kantenschutz:
Ja
Tragfähigkeit pro Schublade:
25 kg
Höhe:
1020 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Kunststoff
Lochung:
10 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Werkzeugaufbewahrung, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.246,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.401,23*
€ 1.667,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,80*
€ 1.649,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,53*
€ 1.577,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,94*
€ 1.533,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,49*
€ 1.483,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.