Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Alu-Stufenstehleiter 2x 5 Stufen beidseitig 85 mm tiefe Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN42440011
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     42440011
EAN/GTIN:
     4050293568660
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Stufenstehleiter beidseitig begehbar - breite Stufen

Anwendung
Zum sicheren Erledigen und Erreichen aller Arbeiten in der Höhe

Ausführung
• hochfeste Alu Strangpress-Holmprofile in C–Profilform = leichtes Gewicht bei höchster Verwindungssteifigkeit
• besonders tiefe Alu-Tritt-Stufen bieten sicheres und ermüdungsfreies Stehen
• die mit hoch-scherfesten Stahlnieten ausgeführten Holm Sprossenverbindungen garantieren höchstmöglichste Sicherheit und enorme Langlebigkeit der Alu-Leiter
• 12 stabile Alu-Querverstrebungen sorgen für optimale Stabilität der Stufen-Stehleiter
• spezielle Weich-Kunststoffschuhe garantieren für hohe Verschub-Festigkeit im Standbereich

Ausführung
• Stufen mit 85 mm tiefen Auftrittsflächen
Weitere Informationen:
Klappbar:
Ja
Plattformhöhe:
1.07 m
Werkstoff:
ALU
Begehbarkeit:
Beidseitig
Traglast max.:
150
Standfußbreite:
0.47 m
Länge:
1.19 m
Arbeitshöhe:
2.13 m
EN-Norm:
131
Stufentiefe:
85 mm
Anzahl Stufen:
2 x 5
Senkrechte Höhe:
1.19 m
Gewicht:
7.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Stufenleitern, Leitern, Leiter, Jahresendwerbung 2022, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,06*
€ 398,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,26*
€ 391,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.