Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sicherheits-Holzlaufrost 1500 x 1000 mm 2-seitig befahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN42620010
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     42620010
EAN/GTIN:
     4050293667622
Suchbegriffe:
Bodenrost
bodenrost holz
bodenrost
Sicherheits-Holzlaufrost gerieftes Buchenholz

Anwendung
Für trockene Arbeitsbereiche und Industriearbeitsplätze geeignet, insbesondere vor Werkzeugmaschinen, CNC-Maschinen, Werkbänke einsetzbar.

Ausführung
• aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten, verbunden mit einem Stahlseil
• trittsicher und rutschfest durch elastische Gummifüße
• Gewicht: ca. 13 kg/m²

Ausführung
• beständig gegen Öle, Säuren und heiße Späne
• durch Gummiauflage entlastend für Bein- und Rückenmuskulatur, wirkt leistungs- und gesundheitsfördernd auf den Mitarbeiter an der Maschine
• der Holzlaufrost gewährleistet sicheres Stehen und schützt hochwertige Industrieböden
Weitere Informationen:
Mit Auffahrkeil:
Ja
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Buche
Länge:
1500 mm
Geeignet für Nassbereiche:
Nein
Temperaturbeständigkeit min.:
-30 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
1000 mm
Oberflächenstruktur:
Gerieft
Farbe:
Hellbraun
Temperaturbeständigkeit max.:
120 °C
Höhe:
35 mm
Beständigkeit gegen:
Öl | Säure | Fette | Benzin | Kühlmittel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatten, Arbeitsplatzmatte, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,59*
€ 586,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,92*
€ 580,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,05*
€ 552,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,98*
€ 537,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,89*
€ 496,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.