Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN LED-Kopflampe mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50280024
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50280024
EAN/GTIN:
     4050293446708
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED Kopfleuchte Batteriebetrieben

Ausführung
• Gummierter Druckschalter am Leuchtenkopf
• 3 schaltbare Leuchtmodi (Medium, High & rote LED), Batteriefach im Lampenkopf
• Über einen zusätzlichen Druckschalter kann der Bewegungssensor aktiviert werden.
• Gehäuse aus schlagfestem ABS Kunststoff

Lieferung
Inkl. 3 x AAA Batterien und textilem Kopfband
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
3 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Micro AAA; R03; UM4
Bruttogewicht:
170 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Lichtstrom:
180 lm
Leuchtweite:
60 m
Nennenergie:
1.8 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Batterie
Akku-/Batteriegewicht:
0.012 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1.2 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
3 STK x Micro AAA; R03; UM4
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Akku Leuchten, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.