Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN LED/UV Inspektionslampe mit Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50280027
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50280027
EAN/GTIN:
     4050293538731
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
LED Inspektionslampe mit zusätzlichem UV-Prüflicht mit abwinkelbarem Kopf, Länge 112 mm

Anwendung
Ausleuchtung und Auffinden von Kratzern, Schmutzpartikeln oder Leckagen

Ausführung
• Mit 2 LED - über 2 separate Schalter schaltbar.
• 1. Schaltung : CRI 95 LED mit farbechtem, warm-weißem Licht
• 2. Schaltung : UV LED (Schwarzlicht 395 nm)
• Lampenkopf abwinkelbar, starker Magnet im Lampenfuss
• Schutzklasse IP 54

Lieferung
Inklusive Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Micro AAA; R03; UM4
Werkstoff:
ALU
Bruttogewicht:
0.090 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Lichtstrom:
70 lm
Länge:
112 mm
Leuchtweite:
25 m
Nennenergie:
1.8 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Batterie
Akku-/Batteriegewicht:
0.012 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1.2 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Farbe:
Dunkelgrau
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
1 STK x Micro AAA; R03; UM4
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, handlampe, handlampe batterie, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.