Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Abisolier-Werkzeug 0,08 - 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50280032
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50280032
EAN/GTIN:
     4050293175073
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 6mm2
Automatische Abisolierzange selbsteinstellend 0,08 - 6 mm ² mit Längenanschlag und Kabelschneidfunktion

Anwendung
Zum automatischen Abisolieren von Leitern mit PVC-Isolationen.

Ausführung
• Mit Kabelabschneider und Längenanschlag
• Mit 3-stufiger Isolationsdickeneinstellung

Ausführung
• Die Messer passen sich automatisch dem Leiterquerschnitt an
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Abisoliergröße max.:
6 mm²
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Abisoliergröße min.:
0.08 mm²
Abisoliergröße min./max.:
0,08-6 mm²
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, abisolierzange atorn, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Messer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.