| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51300610 Herst.-Nr.: 51300610 EAN/GTIN: 4050293170085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abisolierzange einstellbar mit Spiralfeder, 2-K Griffhüllen
Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Mit Spiralöffnungsfeder • Mit Einstellschraube und Feststellmutter • Mit Skala für Abisolierlänge
Ausführung • Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe mit Handschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VDE-geprüft: | Nein | Oberfläche: | VCR | Länge: | 160 mm | Abisoliergröße max.: | 10 mm² | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Abisoliergröße min.: | 5 mm² | Abisoliergröße min./max.: | 5-10 mm² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Abisolierzangen, Zangen, Abisolierwerkzeug, Messer, ATORN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |