Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zange für Sicherungsringe J 4 gerade Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300960
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300960
EAN/GTIN:
     4050293170436
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Sicherungsringzangen gerade für Innensicherungsringe

Anwendung
Zum Montieren und Demontieren von Innensicherungsringen in Bohrungen.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Gelenk poliert
• Spitzen brüniert
• Gerade Spitzen nach DIN 5256 C

Ausführung
• Gehärtete und verschleißfeste Spitzen für sicheren Halt der Ringe
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
85 mm
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
310 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
140 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Ausführung Kopf:
Gerade
Typ:
J 4
Werkstoff Griff:
PVC
Geeignet für Durchmesser min./max.:
85-140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.