| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51590081 Herst.-Nr.: 51590081 EAN/GTIN: 4050293742589 |
| |
|
| | |
| T-Griff Schraubwerkzeugsatz im Werkstattständer, 7-teilig Innen- und Außensechskant
Anwendung Zum Aufstellen auf Werkbank oder Werkzeugwagen
Ausführung • Robuster und standfester Kunststoff-Werkstattständer • Bestückt mit 7 Werkzeugen in den meistgebrauchten Schlüsselweiten • Ergonomisch geformte 2-Komponenten Quergriffe • 4 x Innnensechskant 3,4,5 und 6 mm / 3 x Außensechskant 8,10,13 mm
Lieferung - Je 1 Stück T-Griff Innensechskant-Schraubendreher in Größe 3 ,4 , 5 und 6 mm, jeweils mit 150 mm Klingenlänge - Je 1 Stück T-Griff Sechskant-Schraubendreher in SW 8 , 10 und 13 mm, jeweils mit Klingenlänge 230 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 7 STK | Schlüsselweite: | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | Außensechskant | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, ATORN |
| | |
| |