Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartschaumeinlage bestückt mit Zangen-Satz, 265x490x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51600010
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51600010
EAN/GTIN:
     4050293741889
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, Zangen-Satz Breite x Tiefe 490 x 265 mm

Anwendung
Zur flexiblen und modularen Bestückung von Schubladen der ANKE Werkbänken Serie V.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• eine Werkzeugeinlage füllt die Hälfte der Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 500 x 540 mm aus
• zwei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 500 x 540 mm aus

Ausführung
• für eine übersichtliche Ordnung und geschützte Lagerung von Werkzeugen in den Schubladen
• durch passgenaue Ausschnitte und die Kontrastfarbe blau sind fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennbar, der Verlust von Werkzeugen wird somit vermieden
• teures Werkzeug wird sicher und geschützt in der Einlage aufbewahrt
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
265 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Blau
Länge:
265 mm
Ausführung:
Gefräst
Breite:
490 mm
Passend für Schublade:
60 mm
Höhe:
30 mm
Satzzusammenstellung:
je 1 ATORN Rundzange 160 mm, ATORN Dreifachzange 160 mm, ATO
Weitere Suchbegriffe: Hartschaum-Einlagen, Montagewagen, Werkstattwagen, Werkzeug-Einlagen, Werkzeugsortimente, Werkzeugwagen, Hartschaum Einlagen, Werkzeug Einlagen, OPT-I-STORE, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.