Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartschaumeinlage bestückt mit Hammer und Meißel-Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51600014
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51600014
EAN/GTIN:
     4050293741926
Suchbegriffe:
Hartschaum-Einlagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeug-Einlagen
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, Hammer, Meißel-Satz Breite x Tiefe 490 x 265 mm

Anwendung
Zur flexiblen und modularen Bestückung von Schubladen der ANKE Werkbänken Serie V.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• eine Werkzeugeinlage füllt die Hälfte der Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 500 x 540 mm aus
• zwei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 500 x 540 mm aus

Ausführung
• für eine übersichtliche Ordnung und geschützte Lagerung von Werkzeugen in den Schubladen
• durch passgenaue Ausschnitte und die Kontrastfarbe blau sind fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennbar, der Verlust von Werkzeugen wird somit vermieden
• teures Werkzeug wird sicher und geschützt in der Einlage aufbewahrt
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
265 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Blau
Länge:
265 mm
Ausführung:
Gefräst
Breite:
490 mm
Passend für Schublade:
90 mm
Höhe:
30 mm
Satzzusammenstellung:
je 1 ATORN Schlosserhammer 500 g, ATORN HM-Reißnadel 150 mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 22 Stück (ab € 6,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 175,36*
€ 208,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 173,07*
€ 205,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 166,78*
€ 198,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 158,46*
€ 188,57
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 140,80*
€ 167,55
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.