Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartschaumeinlage mit Universal-Satz 293x587x30 mm schwarz/blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51600060
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51600060
EAN/GTIN:
     4050293742398
Suchbegriffe:
Hartschaum-Einlagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeug-Einlagen
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, Universal-Satz Breite x Tiefe 293 x 587 mm

Anwendung
Zur flexiblen und modularen Bestückung von Schubladen vom HK Schubladenschrank System 700 S und 700 B.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• eine Werkzeugeinlage füllt die Hälfte der Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 600 x 600 mm aus
• zwei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 600 x 600 mm aus
• drei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 900 x 600 mm aus

Ausführung
• für eine übersichtliche Ordnung und geschützte Lagerung von Werkzeugen in den Schubladen
• durch passgenaue Ausschnitte und die Kontrastfarbe blau sind fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennbar, der Verlust von Werkzeugen wird somit vermieden
• teures Werkzeug wird sicher und geschützt in der Einlage aufbewahrt
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
587 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Blau
Länge:
587 mm
Ausführung:
Gefräst
Breite:
293 mm
Passend für Schublade:
60 mm
Höhe:
30 mm
Satzzusammenstellung:
je 1 ATORN Messschieber 150 mm, ATORN Taschen-Rollbandmaß 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 19 Stück (ab € 11,42843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 266,09*
€ 316,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 263,23*
€ 313,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 250,38*
€ 297,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 237,25*
€ 282,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 217,14*
€ 258,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.