Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Bit E6,3 Vielzahn XZN M6 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52520321
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52520321
EAN/GTIN:
     4050293633757
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Vielzahn-Bit Länge 50 mm 1/4" E 6,3, für Innen-XZN-Schrauben

Ausführung
• 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form E 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Durchgehend gehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
50 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Abtriebart:
Vielzahn
Antrieb:
E 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb:
XZN M6
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, vielzahn-bit 6 mm, bit (vielzahn), Schraubwerkzeuge, Bit, Bits, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.