Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN TX 7 x 50 Bit 1/4 Zoll, brauner Farbring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52520436
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52520436
EAN/GTIN:
     4050293668315
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bits torx 7x50
TX Biteinsatz 1/4" für Drehmomentbegrenzer mit Farbkennzeichnung

Anwendung
In Verbindung mit dem farblich passenden Drehmoment-Begrenzer-Einsatz

Ausführung
• Hochwertiger und verschleißfester Industriebit in Länge 50 mm
• Gehärteter Bitstahl mit 58 - 60 HRC
• Farbringkennzeichnung

Ausführung
• Einfache Auswahl des zum Drehmoment passenden Bits über die Farbzuordnung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
50 mm
Abtriebart:
TX
Abtrieb:
TX7
Klingendurchmesser:
1/4
Farbe:
Braun
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t7, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschraubendreher, Drehmoment-Schraubendreher, Bit, Bits, Farbkennzeichnung, Sloky, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.