Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Bit-Handhalter-Satz, 13-teilig, mit 90 mm Bitklingen, in Textiltasche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52520463
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52520463
EAN/GTIN:
     4066107006709
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Bit-Handhalter Satz 13-teilig mit 90 mm Bitklingen in Textiltasche

Anwendung
    Der ATORN Bit-Handhalter-Satz in der robusten, textilen Rolltasche und integrierter Befestigungsschlaufe für den Gürtel bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Der ergonomische ATORN-Bithandhalter für ¼″-Bits nach DIN ISO 1173 C 6,3 und E 6,3 sorgt für maximale Flexibilität im Einsatz. Der ATORN 2-K-Griff überzeugt dank der 2 Zonentechnologie mit seiner perfekten Ergonomie, Kraftübertragung und dem Arbeitskomfort. Das Zusammenspiel erhöht zusätzlich die Feinfühligkeit und ermöglicht den präzisen Krafteinsatz.


Ausführung
• Bithalte-Schraubendreher mit Schnellwechselfutter
• Umfangreiche Bitbestückung mit 90 mm langen Bit-Einsätzen
• Kompakt auf engstem Raum untergebracht
• Robuste Nylon-Textil-Tasche
• Mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
90 mm
Abtriebart:
PZ | PH | TX | Schlitz
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
PH1 | PH2 | PZ1 | PZ2 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX30 | SZ 4,5 mm | SZ 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-satz atorn, bit satz, schraubendrehersatz 13tlg, Schraubwerkzeuge, Bit, Bits, Bitsatz, Bit Satz, Bitsätze, Bit-Sätze, Bit Sätze, Bit-Set, Bit Set, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 52,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,02*
€ 82,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,29*
€ 80,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,08*
€ 76,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,69*
€ 73,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 52,14*
€ 62,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.