| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN52520464 Herst.-Nr.: 52520464 EAN/GTIN: 4066107006716 |
| |
|
| | |
| Bit-Handhalter Satz 23-teilig mit 50 mm Bitklingen in Textiltasche AnwendungDer ATORN Bit-Handhalter-Satz in der robusten, textilen Rolltasche und integrierter Befestigungsschlaufe für den Gürtel bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Der ergonomische ATORN-Bithandhalter für ¼″-Bits nach DIN ISO 1173 C 6,3 und E 6,3 sorgt für maximale Flexibilität im Einsatz. Der ATORN 2-K-Griff überzeugt dank der 2 Zonentechnologie mit seiner perfekten Ergonomie, Kraftübertragung und dem Arbeitskomfort. Das Zusammenspiel erhöht zusätzlich die Feinfühligkeit und ermöglicht den präzisen Krafteinsatz. Ausführung• Bithalter-Schraubendreher mit Schnellwechselfutter • Umfangreiche Bitbestückung mit 50 mm langen Bit-Einsätzen • Kompakt auf engstem Raum untergebracht • Robuste Nylon-Textil-Tasche • Mit Klettverschluss Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 50 mm | Abtriebart: | PH | PZ | Schlitz | TX | Sechskant | Innensechskant | Antrieb: | 1/4 Zoll | Abtrieb: | PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | SZ 4,5 mm | SZ 5,5 mm | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40 | 1/4 Zoll | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-satz atorn, bit satz, schraubendrehersatz 23 teilig, Schraubwerkzeuge, Bit, Bits, Bitsatz, Bit Satz, Bitsätze, Bit-Sätze, Bit Sätze, Bit-Set, Bit Set, ATORN |
| | |
| |