Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rohrbürste 63 mm Stahldraht glatt, W 1/2 Zoll, Länge 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52670048
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52670048
EAN/GTIN:
     4050293696462
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürste stahl
rohrbürste
Rohrbürsten mit Außengewinde 1/2", Stahldrahtbesatz Für Hand- oder Maschineneinsatz

Anwendung
Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern und zum Entgraten von z.B. Querbohrungen und Ähnlichem

Ausführung
• Besatz: Stahldraht glatt
• Mit W 1/2" - Anschlussgewinde für Handgriff, Verlängerungen oder Adapter
• Mit Adapter maschineller Einsatz möglich : Max. 1000 RPM (Umdrehungszahl) - Bürste rechtsdrehend einsetzen !
• Beste Standzeiten durch höchste Drahtqualität
• Optimale Flexibilität und Biegefestigkeit
• Gleichmäßige Verteilung des Besatzdrahtes sorgt für hohe Rundlaufgenauigkeit.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Werkstoff Draht:
Stahl
Durchmesser:
63 mm
Besatzlänge:
100 mm
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Handbürste, Innenbürste, Bürste, Innenreinigung, Drahtbürste, Hand-Bürste, Stahldraht, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.