Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Trennscheiben Set 125x1,0x22 mm für Edelstahl und Schnellspannmutter M14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60310063
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60310063
EAN/GTIN:
     4050293696677
Suchbegriffe:
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
Dünnblech-Trennscheibe
Trennscheiben für Edelstahhl (50 Stück) + Schnellspannmutter M14 sehr hart, extra dünn, für Inox

Anwendung
Zum gratarmen Trennen von dünnwandigen Rohren, Blechen und Profilen. Schnellsichernde Spannmutter zum schnellen und einfachen Spannen und Lösen von Winkelschleiferzubehör wie Trenn- und Schruppscheiben ohne Werkzeug

Ausführung
• Schnellspannmutter für Winkelschleifer mit Gewinde M14

Ausführung
• sehr harte Trennscheiben für extrem kurze Schnittzeiten

Lieferung
inkl. Schnellspannmutter (Quick Nut) M14
Weitere Informationen:
Eisen- und Schwefelfrei:
Ja
Anzahl Stück pro Paket:
50
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl
Ausführung:
Sehr hart
Scheibendicke:
1.0 mm
Drehzahl max.:
12250 U/min
Form:
Gerade
Typ:
A 46 U9 BF 725
Abtragsleistung (Punktesystem):
3 von 4 Punkten
Standzeit (Punktesystem):
3 von 4 Punkten
Weitere Suchbegriffe: Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, atorn trennscheibe 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleifscheiben, Schleifmittel, Trennscheiben, Blackweeks22, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,20*
€ 108,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,86*
€ 108,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,19*
€ 103,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,64*
€ 85,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.