Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schleiffächer Durchmesser 6 mm 30 x 5 mm K40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60638128
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60638128
EAN/GTIN:
     4050293622409
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Schleiffächer Normalkorund für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und Kunsstoff sowie anderen Materialien.

Anwendung
Zur Bearbeitung von Kleinteilen, engen Rundungen, Rohren, Formen, Modellen, Armaturen usw. Besonders geeignet zum Egalisieren, Entgraten, Flächen- und Schweißnahtbearbeitung sowie für das stufenlose Feinschleifen.

Ausführung
• Perfekte Anpassung an das Werkstück durch flexible Schleiflamellen
• gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit
• optimierte Luftzufuhr verhindert das Entstehen von Anlauffarben • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Empfohlene Drehzahl:
16000 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Normalkorund)
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Metall | Holz | Kunststoff | Stahl | Universeller Einsatz
Drehzahl max.:
25400 U/min
Kopfdurchmesser:
30 mm
Kopflänge:
5 mm
Bindung:
Kunstharz
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
30 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x5, fächerbürste, fächerschleifer k40, Schleifmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,74*
€ 41,3406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,58*
€ 30,4402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.