Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Pinselkopfbürste 28x45x30 mm, Schaft 6 mm Litzendraht 0,20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660065
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660065
EAN/GTIN:
     4050293317688
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste
Pinselkopfbürsten mit gewelltem Litzendraht Schaft-Ø 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

Anwendung
Zum Aufrauhen, Entgraten, Entlacken oder Entfernen von Graten, Rost und Verbrennungsrückständen an schwer zugänglichen Stellen bei der Stahlbearbeitung.

Ausführung
• 3-4 Stahldrähte vermessingt mit Einzeldrahtdurchmessern von 0,2 mm in Seilkonstruktion gedreht
• federhart und zäh

Hinweis
Nicht geeignet für die VA-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Borstenlänge:
30 mm
Werkstoff Besatz:
Stahl
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Holz
Länge:
45 mm
Drahtdurchmesser:
0.20 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
15000 U/min
Kopfdurchmesser:
28 mm
Typ:
Pinselkopfbürste mit Schaft
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Maschinenbürsten, Pinselkopfbürsten, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,37*
€ 84,9303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,92*
€ 82,0148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,21*
€ 78,7899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,44*
€ 75,4936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,95*
€ 64,2005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.