Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Tellerbürsten Körnung 180 Bürstendurchmesser 125 mmSiliciumcarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660355
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660355
EAN/GTIN:
     4050293621471
Suchbegriffe:
Tellerbürste
Tellerbürsten - mit Siliciumcarbid-Kornanteil für den universellen Einsatz - besonders für die Aluminiumbearbeitung geeignet

Anwendung
Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Bearbeiten von flachen Bauteilen: präzises Entgraten, Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish von z.B. Dicht- und Kontaktflächen.

Ausführung
• mit Längsnut zum Spannen auf Messerkopfaufnahmen (DIN 6357) und Kombi-Fräsdorn-Aufnahmen (DIN 6358) - kein weiteres Zubehör erforderlich
• Tellerbürsten mit dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen
• eignen sich hervorragend für die Aluminiumbearbeitung

Ausführung
• Nachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess - ohne Veränderung der Geometrie des Werkstücks
• Kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
• Sehr hohe Formstabilität und -genauigkeit
• Kontrollierbares Verschleißverhalten bis zum Standzeitende – kein Borstenbruch
• 4 x höhere Besatzdichte als im herkömmlichen Verfahren (gestanzt) hergestellt

Hinweis
Zustellung bei Bürsten-Ø 50: 0,3 mm (fein) - 1,0 mm (grob) Zustellung bei Bürsten-Ø 76-150: 0,8 mm (fein) - 1,5 mm (grob) Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
125 mm
Körnung:
180
Werkstoff Besatz:
Siliciumcarbid
Vorschubgeschwindigkeit min.:
3500 mm/min
Besatzlänge:
35 mm
Bohrungsdurchmesser:
27 mm
Drehzahl min.:
1100 U/min
Drehzahl max.:
1400 U/min
Vorschubgeschwindigkeit max.:
6500 mm/min
Drehzahl min./max.:
1100-1400 U/min
Vorschubgeschwindigkeit min./max.:
3500-6500 mm/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Tellerbürsten, ATB, ATB-Bürsten, Oberflächenbearbeitung, entgraten, polieren, finishing, SIC, Siliciumcarbid, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.