Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Tellerbürsten Körnung 120 Bürstendurchmesser 106 mm Keramikkorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660364
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660364
EAN/GTIN:
     4050293621563
Suchbegriffe:
Tellerbürste
Tellerbürsten - mit Keramik-Kornanteil für den universellen Einsatz

Anwendung
Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Bearbeiten von flachen Bauteilen: präzises Entgraten, Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish von z.B. Dicht- und Kontaktflächen.

Ausführung
• mit Längsnut zum Spannen auf Messerkopfaufnahmen (DIN 6357) und Kombi-Fräsdorn-Aufnahmen (DIN 6358) - kein weiteres Zubehör erforderlich
• Tellerbürsten mit dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen

Ausführung
• Nachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess - ohne Veränderung der Geometrie des Werkstücks
• Kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
• Sehr hohe Formstabilität und -genauigkeit
• Kontrollierbares Verschleißverhalten bis zum Standzeitende – kein Borstenbruch
• 4 x höhere Besatzdichte als im herkömmlichen Verfahren (gestanzt) hergestellt

Hinweis
Zustellung bei Bürsten-Ø 50: 0,3 mm (fein) - 1,0 mm (grob) Zustellung bei Bürsten-Ø 76-150: 0,8 mm (fein) - 1,5 mm (grob) Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
106 mm
Körnung:
120
Werkstoff Besatz:
Keramikkorn
Vorschubgeschwindigkeit min.:
3000 mm/min
Besatzlänge:
35 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Drehzahl min.:
1400 U/min
Drehzahl max.:
1700 U/min
Vorschubgeschwindigkeit max.:
5500 mm/min
Drehzahl min./max.:
1400-1700 U/min
Vorschubgeschwindigkeit min./max.:
3000-5500 mm/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Tellerbürsten, ATB, ATB-Bürsten, Oberflächenbearbeitung, entgraten, polieren, finishing, Ceramik, Keramik, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.