| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN61830001 Herst.-Nr.: 61830001 EAN/GTIN: 4050293741780 |
| |
|
| | |
| Schleiflamellenteller mit selbstschärfendem Keramikkorn, Werkzeugträger aus Glasgewebe
Anwendung Ideal für extreme Schleifarbeiten oder Spezialaufgaben bei der Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing, Bronze.
Ausführung • Kühler Schliff auf Flächen und Kanten
Ausführung • selbstschärfendes Keramikkorn für permanent hohen Abtrag • Vollkunstharzbindung mit schleifaktiven Zusatzstoffen für hohe Verschleißfestigkeit • mit OSA-Zulassung - mehr Sicherheit durch regelmäßige unabhängige Produkttests Weitere Informationen: | | Körnung: | 40 | Werkzeugträger trimmbar: | 0 - nicht zutreffend | Anzahl Stück pro Paket: | 10 STK | Werkstoff Schleifmittel: | Keramikkorn | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl | Edelstahl | Superlegierung auf Nickel- oder Titanbasis | Messing | Bronze | Drehzahl max.: | 13280 U/min | Form: | Schräg |
|
| | |
| | | |
| |