Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Lamellenwalze Schleifleinen Normalkorund 100x100x19mm Körnung 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550049
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550049
EAN/GTIN:
     4050293641585
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleiflamellenwalze Normalkorund

Anwendung
Geeignet für größere Flächen z.B. im Behälter- und Apparatebau. Zum Entfernen von Rost, Oxidschichten, leichten Kratzern und zum kräftigen Strukturieren (Strichbildern) und Satinieren von Metallen

Ausführung
• Bestehend aus Leinenlamellen Normalkorund, die fächerförmig um die Achse in einen Kunststoffkern gebettet wurden
• Der Bohrungskern aus Kunststoff Ø19 mm mit 4 Keilnuten passt auf alle handelsüblichen Walzenantriebe
• Kunstharzgebundene Schleiflamellen
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Durchmesser:
100 mm
Empfohlene Drehzahl:
3800 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Normalkorund)
Drehzahl max.:
5700 U/min
Breite:
100 mm
Bohrung:
19 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung:
100 x 100 x 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad, Schleifmittel, Satinierwalzen, satnieren, Schleifwalzen, Lamellenwalze, Fächerschleifwalze, Gewebewalze, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.