Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schleiflamellenwalze Vlies/Leinen Normalkorund 110x100x19mm K80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550057
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550057
EAN/GTIN:
     4050293641660
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Lamellenwalze Schleifvlies /-leinen

Anwendung
Geeignet für größere Flächen z.B. im Behälter- und Apparatebau zum Entfernen von Rost, Oxidschichten, leichten Kratzern und zum kräftigen Strukturieren (Strichbildern) und Satinieren von Metallen.

Ausführung
• bestehend aus Vlies- und Schleifleinenlamellen, die fächerförmig um die Achse in einen Kunststoffkern gebettet wurden
• Der Bohrungskern aus Kunststoff Ø19 mm mit 4 Keilnuten passt auf alle handelsüblichen Walzenantriebe.
• Durch den Einsatz von Schleifleinen aus Normalkorund wird ein höherer Materialabtrag und ein gröberes Schliffbild erzeugt.

Ausführung
• Gesteigerte Standzeit und weniger Hitzeentwicklung durch 110mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Durchmesser:
110 mm
Empfohlene Drehzahl:
2800 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Normalkorund)
Ausführung:
Grob
Drehzahl max.:
4700 U/min
Breite:
100 mm
Farbe:
Braun
Bohrung:
19 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung:
110 x 100 x 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad, Schleifmittel, Vlies-Schleifwerkzeuge, Kombiwalze, Schleifvlieswalze, Vliesschleifwalze, Lamellenwalze, Lamellenvlieswalze, Vlieswalze, Gewebewalze, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.