Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schleiflamellenwalze Vlies Normalkorund, 100x50x19mm, Körnung 280


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550065
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550065
EAN/GTIN:
     4050293641745
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Lamellenwalze Schleifvlies Normalkorund

Anwendung
Zum Mattieren und Satinieren von Metallen, Mattieren von NE-Metallen und Reinigen von oxidierten Buntmetallen. Glätten und Endschliff von Werkstückoberflächen.

Ausführung
• bestehend aus einer Vielzahl von Vlieslamellen, die fächerförmig um die Achse in einen Kunststoffkern gebettet wurden
• Der Bohrungskern aus Kunststoff Ø19mm mit 4 Keilnuten passt auf alle handelsüblichen Walzenantriebe.
• Extra weiches Schleifvlies für eine optimale Anpassung an das Werkstück
• Erzeugt ein gleichmäßiges, mattes Finish

Ausführung
• die Doppelimprägnierung wirkt sich positiv auf die Standzeit aus und erhöht diese deutlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Empfohlene Drehzahl:
2800 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
8
Körnung Vlies:
280
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Normalkorund)
Ausführung:
Sehr fein
Drehzahl max.:
4800 U/min
Breite:
50 mm
Farbe:
Braun
Bohrung:
19 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung:
100 x 50 x 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifwalze 100x50, lamellenschleifrad, satinierwalze k280, Schleifmittel, Vlies-Schleifwerkzeuge, Schleifvlieswalze, Vliesschleifwalze, Lamellenwalze, Lamellenvlieswalze, Vlieswalze, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 19,38375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,29*
€ 226,4451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,92*
€ 224,8148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,75*
€ 216,2825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,07*
€ 201,1933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,07*
€ 184,5333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.