Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schleiflamellenwalze Vlies Normalkorund, 110x100x19mm, Körnung 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550066
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550066
EAN/GTIN:
     4050293641752
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Lamellenwalze Schleifvlies Normalkorund

Anwendung
Zum Mattieren und Satinieren von Metallen, Mattieren von NE-Metallen und Reinigen von oxidierten Buntmetallen. Glätten und Endschliff von Werkstückoberflächen.

Ausführung
• bestehend aus einer Vielzahl von Vlieslamellen, die fächerförmig um die Achse in einen Kunststoffkern gebettet wurden
• Der Bohrungskern aus Kunststoff Ø19mm mit 4 Keilnuten passt auf alle handelsüblichen Walzenantriebe.
• Extra weiches Schleifvlies für eine optimale Anpassung an das Werkstück
• Erzeugt ein gleichmäßiges, mattes Finish

Ausführung
• die Doppelimprägnierung wirkt sich positiv auf die Standzeit aus und erhöht diese deutlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110 mm
Empfohlene Drehzahl:
2400 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
1
Körnung Vlies:
80
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Normalkorund)
Ausführung:
Grob
Drehzahl max.:
4800 U/min
Breite:
100 mm
Farbe:
Braun
Bohrung:
19 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung:
110 x 100 x 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze 110 x 100, lamellenschleifrad, lamellenschleifrad k80, Schleifmittel, Vlies-Schleifwerkzeuge, Schleifvlieswalze, Vliesschleifwalze, Lamellenwalze, Lamellenvlieswalze, Vlieswalze, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.