Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Mattierkörper Siliciumcarbid Schleifvlies 40x20x6 Körnung 280


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62580011
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62580011
EAN/GTIN:
     4051601061484
Suchbegriffe:
Schleifmittel
Vlies-Schleifwerkzeuge
ATORN
Schleifvlies Mattierkörper Silicium-Carbid

Anwendung
Zum Mattieren und Satinieren von Metallen, Mattieren von NE-Metallen und Reinigen von oxidierten Buntmetallen. Glätten und Endschliff von Werkstückoberflächen.

Ausführung
• bestehend aus einer Vielzahl von Vlieslamellen, die fächerförmig um die Achse des Werkzeugs befestigt wurden
• Extra weiches Schleifvlies für eine optimale Konturenanpassung an das Werkstück
• Besonders geeignet für die Edelstahlbearbeitung
• Erzeugt ein gleichmäßiges, mattes Finish

Ausführung
• Gesteigerte Standzeit durch erhöhte Materialdichte und exakte Verarbeitung
Weitere Informationen:
Empfohlene Drehzahl:
7500 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
10
Körnung Vlies:
280
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Drehzahl max.:
14000 U/min
Oberflächenstruktur:
Fein
Kopfdurchmesser:
40 mm
Kopflänge:
20 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
40 x 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,71*
€ 86,5249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,20*
€ 83,538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,22*
€ 79,9918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,49*
€ 76,7431
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,97*
€ 65,4143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.