Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schleifscheibenabrichtstein 200 x 50 x 25 mm Siliciumcarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62800121
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62800121
EAN/GTIN:
     4050293741698
Suchbegriffe:
Schleifmittel
Abrichter
Abrichtstein
Rutscher
Schleifscheibenabrichter Form 9010

Anwendung
zum Schärfen und Abrichten von Schleifscheiben aus Korund und Siliciumcarbid

Ausführung
• extra harte Bindung
• unbearbeitet

Ausführung
• Besonders hart gebunden für einfaches Abrichten

Hinweis
Verwendung trocken empfohlen
Weitere Informationen:
Körnung:
16/60
Anzahl Stück pro Paket:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Länge:
200 mm
Breite:
50 mm
Form:
Rechteckig
Oberflächenstruktur:
Unbearbeitet
Höhe:
25 mm
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Höhe:
200 x 50 x 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.