Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOSTAT Federzug 7221 0801/4 mit Spiralschlauch Durchmesser 9x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AUTOSTAT7221080104
Hersteller:
     Autostat
Herst.-Nr.:
     77001604
EAN/GTIN:
     4039247878758
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug mit Druckluft-Spiralschlauch, Tragfähigkeit 2,0-14,0 kg Typ 7221, Seilauszug 3000 mm

Anwendung
Bestens geeignet für Druckluftwerkzeuge mit einem hohen Luftverbrauch. Für größere Arbeitsbereiche (Seilauszug 3000 mm) und schwere Druckluftwerkzeuge (Tragfähigkeit bis zu 14 kg).

Ausführung
• vergrößerte Traglastbereiche
• Gehäuse aus extrem schlagfestem Spezial-Kunststoff
• Aufhängung durch Schraubkarabinerhaken
• Lastanbringung über sicheren Schraubkarabinerhaken
• Seileinzugbegrenzung schlagabsorbierend und einstellbar
• Seil in der Länge stufenlos über ein Seilschloss verstellbar
• Seil im Bedarfsfall sehr einfach austauschbar
• Spiralschlauch: aus PU, 9 x 13 mm, Farbe gelb oder 11 x 16 mm, Farbe blau, inklusive gerade Zu- und Abgänge von jeweils 500 mm, Betriebsdruck bis max. 10 bar, ohne Druckluftanschlüsse
• Sicherheitseinrichtung: Absturzsicherung nach DIN 15112 im Lieferumfang enthalten, Federbruchsicherung, bandagierte Spezial-Triebfeder, blockierbare Seiltrommel, Pressklemme zur Sicherung des Seilendes
• Arbeitsbereich: Seilauszug: 3000 mm

Lieferung
ohne Druckluftanschlüsse und Kupplungen, auf Anfrage lieferbar: mit automatischer Arretierung
Weitere Informationen:
Gehäusestärke:
70 mm
Lastanbringung:
Schraubkarabinerhaken
Seilauszugslänge max.:
3000 mm
Gehäusebreite:
211.5 mm
Federbruchsicherung:
0 - nicht zutreffend
Anschlussgewinde:
Ohne
Betriebsdruck max.:
10 bar
Seileinzugsbegrenzung:
Schlagabsorbierend, verstellbar
Seil austauschbar:
Ja
Tragfähigkeit max.:
14 kg
Ausführung Feder:
Spezialtriebfeder
Schlauchinnendurchmesser:
9 mm
DIN:
15112
Seillänge verstellbar:
Ja
Gehäusehöhe:
259.4 mm
Schlauchaußendurchmesser:
13 mm
Mit automatischer Arretierung:
Nein
Seildurchmesser:
3 mm
Modell:
7221/104
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Typ:
7221
Art der Aufhängung:
Frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken
Höhe:
550 mm
Tragfähigkeit min.:
10 kg
Werkstoff Seiltrommel:
Kunststoff
Schlauchauszugslänge max.:
3000 mm
Tragfähigkeit min./max.:
10-14 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug, Balancer, AUTOSTAT, Federzüge, AUTOSTAT, Gewichtsausgleicher, AUTOSTAT, Hebetechnik, Federzüge, AUTOSTAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,79*
€ 918,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,75*
€ 911,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,36*
€ 872,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,22*
€ 839,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,59*
€ 784,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.