Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOSTAT Federzug Typ 7222/3 Tragfähigkeit 7,0 - 10,0 kg rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AUTOSTAT7222080133
Hersteller:
     Autostat
Herst.-Nr.:
     77001574
EAN/GTIN:
     4053625360185
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzüge Tragfähigkeit 2,0-14,0 kg, mit automatischer Arretierung Typ 7222, Seilauszug 3000 mm, rostfrei

Anwendung
Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Elektro- und Druckluft-Handarbeitsmaschinen, Beschriftungsgeräte, Abgasschlauch, Druckluftgeräte, Farbspritzpistolen, Folienschweißgerät
• Gehäuse aus extrem schlagfestem Spezial-Kunststoff
• Aufhängung durch frei dreh- und schwenkbaren Schraubkarabinerhaken
• stufenlose Traglasteinstellung über Einstellschnecke mit Überdrehschutz
• Lastanbringung über sicheren Schraubkarabinerhaken
• Seileinzugbegrenzung schlagabsorbierend und einstellbar
• Seil in der Länge stufenlos über ein Seilschloss verstellbar
• Seil im Bedarfsfall sehr einfach austauschbar
• Sicherheitseinrichtung: Absturzsicherung nach DIN 15112 im Lieferumfang enthalten, Federbruchsicherung, hochfeste und bandagierte Spezial-Triebfeder, blockierbare Seiltrommel
• Die automatische Arretierung des Seileinzuges ermöglicht eine Blockierung des Gerätes. Arretierung nicht zum Lastwechsel einsetzen!

Ausführung
• ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Gehäusestärke:
70 mm
Lastanbringung:
Schraubkarabinerhaken
Seilauszugslänge max.:
3000 mm
Gehäusebreite:
211.5 mm
Federbruchsicherung:
Ja
Seileinzugsbegrenzung:
Schlagabsorbierend, verstellbar
Seil austauschbar:
Ja
Tragfähigkeit max.:
10 kg
Ausführung Feder:
Spezialtriebfeder
Ausführung:
Alle äußeren Bauteile aus nicht rostendem Material
DIN:
15112
Anzahl Federn:
1 STK
Seillänge verstellbar:
Nein
Gehäusehöhe:
259.4 mm
Mit automatischer Arretierung:
Ja
Werkstoff Seil:
Edelstahl
Seildurchmesser:
3 mm
Modell:
7222/3
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Typ:
7222
Art der Aufhängung:
Frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken
Höhe:
550 mm
Mit Überdrehschutz:
Ja
Tragfähigkeit min.:
7 kg
Werkstoff Seiltrommel:
Abriebfester Kunststoff
Tragfähigkeit min./max.:
7-10 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug 10kg 3m, balancer 10kg, balancer autostat, Balancer, AUTOSTAT, Federzüge, AUTOSTAT, Gewichtsausgleicher, AUTOSTAT, Hebetechnik, Federzüge, AUTOSTAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,45*
€ 431,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.