Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOSTAT Federzug Typ 7230/3 6 - 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AUTOSTAT7230000003
Hersteller:
     Autostat
Herst.-Nr.:
     77000610
EAN/GTIN:
     4039247366606
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer Tragfähigkeit 3,0-21,0 kg Typ 7230, Seilauszug 2000 mm

Anwendung
Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Druckluftgeräte, Elektrogeräte, Farbspritzpistolen, Kabelbindezangen, Nagelgeräte, Rauchgasschwenkarme, Roboter-Zuleitung, Schweißzangen, Verpackungsgeräte usw.

Ausführung
• Gehäuse aus extrem schlagfestem Spezial-Kunststoff
• Aufhängung durch frei dreh- und schwenkbaren Sicherheitshaken
• Tragkraft stufenlos einstellbar, über Einstellschnecke
• Lastanbringung über sicheren Schraubkarabinerhaken
• Seileinzugsbegrenzung schlagabsorbierend und einstellbar
• Seil in der Länge stufenlos über ein Seilschloss verstellbar
• Seil im Bedarfsfall sehr einfach austauschbar
• Sicherheitseinrichtung: Absturzsicherung nach DIN 15112 im Lieferumfang enthalten, Federbruchsicherung, vernietete Spezial-Triebfeder, Seiltrommel blockierbar (durch integrierte Feststellvorrichtung), Pressklemme zur Sicherung des Seilendes
• Arbeitsbereich: Seilauszug: 2000 mm, Seile in Sonderlängen auf Anfrage verfügbar

Ausführung
• ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Gehäusestärke:
130 mm
Lastanbringung:
Schraubkarabinerhaken
Seilauszugslänge max.:
2000 mm
Gehäusebreite:
180 mm
Federbruchsicherung:
Ja
Seileinzugsbegrenzung:
Schlagabsorbierend, verstellbar
Seil austauschbar:
Ja
Tragfähigkeit max.:
10 kg
Ausführung Feder:
Vernietete Spezialtriebfeder
Ausführung:
Standard
DIN:
15112
Anzahl Federn:
1 STK
Seillänge verstellbar:
Ja
Mit automatischer Arretierung:
Nein
Werkstoff Seil:
Stahl
Farbe Gehäuse:
Orange
Seildurchmesser:
3 mm
Modell:
7230/3
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Typ:
7230
Art der Aufhängung:
Frei dreh- und schwenkbarer Sicherheitshaken
Höhe:
520 mm
Mit Überdrehschutz:
Nein
Tragfähigkeit min.:
6 kg
Werkstoff Seiltrommel:
Hoch abriebfester Kunststoff
Tragfähigkeit min./max.:
6-10 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer 10kg, balancer autostat, balancer 2 m, Balancer, AUTOSTAT, Federzüge, AUTOSTAT, Gewichtsausgleicher, AUTOSTAT, Hebetechnik, Federzüge, AUTOSTAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,90*
€ 402,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.