Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOSTAT Federzug Typ 7236/1 15 - 25 kg mit Arretierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AUTOSTAT7236000011
Hersteller:
     Autostat
Herst.-Nr.:
     77000681
EAN/GTIN:
     4039247421848
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer Tragfähigkeit 15,0-55,0 kg, mit automatischer Arretierung Typ 7236, Seilauszug 2000 mm

Anwendung
Einsatzgebiete z. B.: Schlachtereimaschinen, Schweißzange, Sägemaschinen usw.

Ausführung
• Gehäuse und Seiltrommel aus Aluminium-Sandguss
• Seiltrommel kugelgelagert
• Aufhängung durch frei dreh- und schwenkbaren Schraubkarabinerhaken
• Tragkraft stufenlos über Einstellschnecke einstellbar
• Lastanbringung über Schraubkarabinerhaken
• Seileinzugsbegrenzung schlagabsorbierend und einstellbar
• Seil im Bedarfsfall sehr einfach austauschbar
• Sicherheitseinrichtung: Absturzsicherung nach DIN 15112 im Lieferumfang enthalten, Federbruchsicherung, voll gekapselte Spezial-Triebfeder, Seiltrommel durch integrierte Feststellvorrichtung blockierbar
• Arbeitsbereich: Seilauszug: 2000 mm, Seile in Sonderlängen auf Anfrage verfügbar
• Die automatische Arretierung ermöglicht eine Blockierung des Gerätes. Arretierung nicht zum Lastwechsel einsetzen!

Ausführung
• ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Gehäusestärke:
150.5 mm
Lastanbringung:
Schraubkarabinerhaken
Seilauszugslänge max.:
2000 mm
Gehäusebreite:
223 mm
Federbruchsicherung:
Ja
Oberfläche:
PLV
Seileinzugsbegrenzung:
Schlagabsorbierend, verstellbar
Seil austauschbar:
Ja
Tragfähigkeit max.:
25 kg
Ausführung Feder:
Vernietete Spezialtriebfeder
Ausführung:
Standard
DIN:
15112
Anzahl Federn:
1 STK
Seillänge verstellbar:
Nein
Mit automatischer Arretierung:
Ja
Werkstoff Seil:
Stahl
Farbe Gehäuse:
Orange
Seildurchmesser:
3 mm
Modell:
7236/1
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Kokillenguss
Typ:
7236
Art der Aufhängung:
Frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken
Höhe:
530 mm
Mit Überdrehschutz:
Nein
Tragfähigkeit min.:
15 kg
Werkstoff Seiltrommel:
Aluminium-Kokillenguss
Tragfähigkeit min./max.:
15-25 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug, Balancer, AUTOSTAT, Federzüge, AUTOSTAT, Gewichtsausgleicher, AUTOSTAT, Hebetechnik, Federzüge, AUTOSTAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,27*
€ 986,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,32*
€ 974,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,47*
€ 933,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,89*
€ 899,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,71*
€ 851,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.