Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOSTAT Federzug Typ 7248/7 90 -100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AUTOSTAT7248080007
Hersteller:
     Autostat
Herst.-Nr.:
     77000802
EAN/GTIN:
     4039247366811
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer Tragfähigkeit 12,0-100,0 kg, mit 2 Lastseilen Typ 7248, Seilauszug 2000 mm

Anwendung
Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Einbau in Montage-Vorrichtungen, Röntgengeräte, Schweißschablonen, im Automobilsektor, Mehrfachschrauber, Messarme usw.

Ausführung
• höchste Sicherheit durch doppeltes Tragseil
• Produktschutz für besonders teure Werkzeuge, Lehren und Werkstücke
• Personenschutz bei Überkopf-Installationen
• doppelte Tragseile in der Länge über Seilschlösser stufenlos verstellbar, Seil im Bedarfsfall sehr einfach austauschbar
• Gehäuse und Seiltrommel aus Aluminium-Druckguss, Seiltrommel doppelt kugelgelagert
• Aufhängung zur Last positionierbar und erfolgt durch einen frei dreh- und schwenkbaren Sicherheitshaken mit Hakenmaulsicherung, Lastanbringung über Schraubkarabinerhaken
• Tragkraft stufenlos über Einstellschnecke einstellbar
• Seileinzugsbegrenzung schlagabsorbierend und einstellbar
• Sicherheitseinrichtung: Absturzsicherung nach DIN 15112 im Lieferumfang enthalten, patentierter Überdrehschutz der Tragfeder, Federbruchsicherung, voll gekapselte Spezial-Triebfeder, Seiltrommel durch integrierte Feststellvorrichtung blockierbar, Seilauszugsbegrenzung, Pressklemme zur Sicherung des Seilendes
• Arbeitsbereich: Seilauszug: 2000 mm, Seile in Sonderlängen auf Anfrage verfügbar. Eine Sonderausführung mit manueller Arretierung des Seileinzuges ist auf Anfrage lieferbar. Diese ermöglicht eine Blockierung über einen Handgriff im Arbeitsbereich. Arretierung nicht zum Lastwechsel einsetzen!

Ausführung
• ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Gehäusestärke:
231 mm
Lastanbringung:
Schraubkarabinerhaken
Seilauszugslänge max.:
2000 mm
Gehäusebreite:
249 mm
Federbruchsicherung:
Ja
Seileinzugsbegrenzung:
Schlagabsorbierend, verstellbar
Seil austauschbar:
Ja
Tragfähigkeit max.:
100 kg
Ausführung Feder:
Vernietete Spezialtriebfeder in separatem Federgehäuse
DIN:
15112
Anzahl Federn:
1 STK
Seillänge verstellbar:
Ja
Mit automatischer Arretierung:
Nein
Seildurchmesser:
5 mm
Modell:
7248/7
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Typ:
7248
Art der Aufhängung:
Frei dreh- und schwenkbarer Sicherheitshaken, positionierbar
Höhe:
1080 mm
Mit Überdrehschutz:
Ja
Tragfähigkeit min.:
90 kg
Werkstoff Seiltrommel:
Aluminiumdruckguss
Tragfähigkeit min./max.:
90-100 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer autostat, balancer 2 m, balancer 100kg, Balancer, AUTOSTAT, Federzüge, AUTOSTAT, Gewichtsausgleicher, AUTOSTAT, Hebetechnik, Federzüge, AUTOSTAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.865,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,48*
€ 2.396,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.976,76*
€ 2.352,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.903,32*
€ 2.264,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.878,84*
€ 2.235,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.865,80*
€ 2.220,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.