Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOSTAT Federzug Typ 7251/ 4 50 - 65 kg mit Federüberdrehschutz Rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AUTOSTAT7251080104
Hersteller:
     Autostat
Herst.-Nr.:
     77001884
EAN/GTIN:
     4053625360826
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer Tragfähigkeit 15,0-100,0 kg Typ 7251, Seilauszug 3000 mm, rostfrei

Anwendung
Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Mehrfachschrauber, Schlachtereimaschinen, Schweißzange, Messroboter, Verpackungsgeräte, Nietzangen, Montageeinheiten usw.

Ausführung
• Gehäuse und Seiltrommel aus Aluminium-Sandguss
• Seiltrommel doppelt kugelgelagert
• Aufhängung zur Last positionierbar und erfolgt durch einen frei dreh- und schwenkbaren Sicherheitshaken mit Hakenmaulsicherung
• Tragkraft stufenlos über Einstellschnecke einstellbar
• Lastanbringung über Schraubkarabinerhaken
• Seileinzugsbegrenzung schlagabsorbierend und einstellbar
• Seil in der Länge stufenlos über ein Seilschloss verstellbar
• Seil im Bedarfsfall sehr einfach austauschbar
• Sicherheitseinrichtung: Absturzsicherung nach DIN 15112 im Lieferumfang enthalten, patentierter Überdrehschutz der Tragfeder, Federbruchsicherung, voll gekapselte Spezial-Triebfeder, Seiltrommel durch integrierte Feststellvorrichtung blockierbar, Seilauszugsbegrenzung, Pressklemme zur Sicherung des Seilendes
• Arbeitsbereich: Seilauszug: 3000 mm, Seile in Sonderlängen auf Anfrage verfügbar

Ausführung
• ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Gehäusestärke:
258 mm
Lastanbringung:
Schraubkarabinerhaken
Seilauszugslänge max.:
3000 mm
Gehäusebreite:
290 mm
Federbruchsicherung:
Ja
Oberfläche:
Unbeschichtet
Seileinzugsbegrenzung:
Schlagabsorbierend, verstellbar
Seil austauschbar:
Ja
Tragfähigkeit max.:
65 kg
Ausführung Feder:
Vernietete Spezialtriebfeder in separatem Federgehäuse
Ausführung:
Alle äußeren Bauteile aus nicht rostendem Material
DIN:
15112
Anzahl Federn:
1 STK
Seillänge verstellbar:
Nein
Mit automatischer Arretierung:
Nein
Werkstoff Seil:
Edelstahl
Seildurchmesser:
5 mm
Modell:
7251/4
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Kokillenguss
Typ:
7251
Art der Aufhängung:
Frei dreh- und schwenkbarer Sicherheitshaken, positionierbar
Höhe:
800 mm
Mit Überdrehschutz:
Ja
Tragfähigkeit min.:
50 kg
Werkstoff Seiltrommel:
Aluminium-Kokillenguss
Tragfähigkeit min./max.:
50-65 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer autostat, balancer 3m, balancer 65kg, Balancer, AUTOSTAT, Federzüge, AUTOSTAT, Gewichtsausgleicher, AUTOSTAT, Hebetechnik, Federzüge, AUTOSTAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.572,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.812,57*
€ 3.346,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.772,73*
€ 3.299,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.658,26*
€ 3.163,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.603,32*
€ 3.097,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.572,43*
€ 3.061,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.