| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-BASILE19508142315 Herst.-Nr.: 19508142315 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Backen-Ausdrehringe-Sets zum Ausdrehen von weichen Aufsatzbacken
Anwendung Durch die patentierten Ringe ist es möglich, Spannbacken präzise auszudrehen. Durch die stufenlose Einstellmöglichkeit kann man exakt soviel Material entfernen, wie nötig ist. Ein weiteres nachsetzen der Spannstelle ist durch die patentierte Kurvensegmente beliebig möglich.
Ausführung • Innen- und Außenspannung mit einem Ring • Stufenloser Spannbereich für alle Futtergrößen • 0,01 mm genaue Zustellung des Drehdurchmesser • Hohe Kosteneinsparung an Spannbacken, mehrmals verwändbar • Optimale Zugänglichkeit des Drehwerkzeuges • Schnelle und flexible Handhabung • mit festen Spannbolzen
Lieferung Bez.-Nr. 22472120: Die Vorspannringe bestehen aus 20 Ringen und 2 Satz a 3 Stk. Spannbolzen M8 und M10 mit Aufbewahrungsständer. Bez.-Nr. 22472121: Die Vorspannringe bestehen aus 29 Ringen und 3 Satz a 3 Stk. Spannbolzen M8, M10 und M12 mit Aufbewahrungsständer. Bez.-Nr. 22472122: Die Vorspannringe bestehen aus 16 Ringen mit 6 mm Dicke und 13 Ringe mit 10 mm Dicke und 3 Satz a 3 Stk. Spannbolzen M10, M12 und M16 mit Aufbewahrungsständer. Bez.-Nr. 22472123 Die Vorspannringe bestehen aus 10 Ringen und 2 Sätzen Spannbolzen M16 und M20 der Gr.: XL mit Aufbewahrungsbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannbereichdurchmesser max.: | 250 mm | Spannbereich min.: | 80 mm | Spannbereich max.: | 250 mm | Größe: | L | Spannbereich min./max.: | 80-250 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Backen-Ausdrehringe-Set, Ausdrehen, BASILE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |