Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basile Backen-Ausdrehringe RotoRi XL für Innen u. Aussenspannung bis 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BASILE19508142630
Hersteller:
     BASILE
Herst.-Nr.:
     19508142630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backen-Ausdrehringe
Backen-Ausdrehvorrichtung
Drehfutter-Backen-Ausdrehvorrichtun...
backen ausdrehvorrichtung
Backen-Ausdrehringe-Sets zum Ausdrehen von weichen Aufsatzbacken

Anwendung
Durch die patentierten Ringe ist es möglich, Spannbacken präzise auszudrehen. Durch die stufenlose Einstellmöglichkeit kann man exakt soviel Material entfernen, wie nötig ist. Ein weiteres nachsetzen der Spannstelle ist durch die patentierte Kurvensegmente beliebig möglich.

Ausführung
• Innen- und Außenspannung mit einem Ring
• Stufenloser Spannbereich für alle Futtergrößen
• 0,01 mm genaue Zustellung des Drehdurchmesser
• Hohe Kosteneinsparung an Spannbacken, mehrmals verwändbar
• Optimale Zugänglichkeit des Drehwerkzeuges
• Schnelle und flexible Handhabung
• mit festen Spannbolzen

Lieferung
Bez.-Nr. 22472120: Die Vorspannringe bestehen aus 20 Ringen und 2 Satz a 3 Stk. Spannbolzen M8 und M10 mit Aufbewahrungsständer. Bez.-Nr. 22472121: Die Vorspannringe bestehen aus 29 Ringen und 3 Satz a 3 Stk. Spannbolzen M8, M10 und M12 mit Aufbewahrungsständer. Bez.-Nr. 22472122: Die Vorspannringe bestehen aus 16 Ringen mit 6 mm Dicke und 13 Ringe mit 10 mm Dicke und 3 Satz a 3 Stk. Spannbolzen M10, M12 und M16 mit Aufbewahrungsständer. Bez.-Nr. 22472123 Die Vorspannringe bestehen aus 10 Ringen und 2 Sätzen Spannbolzen M16 und M20 der Gr.: XL mit Aufbewahrungsbox.
Weitere Informationen:
Spannbereichdurchmesser max.:
630 mm
Spannbereich min.:
315 mm
Spannbereich max.:
630 mm
Größe:
XL
Spannbereich min./max.:
315-630 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Backen-Ausdrehringe-Set, Ausdrehen, BASILE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.243,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,77*
€ 2.777,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.322,79*
€ 2.764,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.273,09*
€ 2.704,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,85*
€ 2.673,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.243,44*
€ 2.669,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.