Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHRINGER Kreissägemaschine VMS 370 34/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BEHRINGERVMS37034/68
Hersteller:
     BEHRINGER EISELE
Herst.-Nr.:
     VMS 370 34/68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
kaltkreissäge
Hochleistungs-Kreissägemaschinen manuelle Ausführung

Anwendung
Einfache Bedienung, robuste Ausführung und präziser Schnitt machen diese Säge unentbehrlich für jede Werkstatt im Stahl- und Metallbau.

Ausführung
• manuelle Ausführung
• Sägeblattvorschub über Sicherheits-Rastenhebel
• komfortable Gehrungseinstellung mit Festanschlägen
• durchzugstarke polumschaltbare Motoren für 2 Geschwindigkeiten
• großzügig dimensionierte Getriebe mit EISELE Rotationsausgleich
• schweres Maschinenuntergestell
• integrierte Kühlmitteleinrichtung und Späneschublade
• Lackierung: RAL 4002 Rotviolett RAL 7035 Lichtgrau
• Lieferung ohne Sägeblatt
Weitere Informationen:
Einstellbare Sägeblattdrehzahl:
34 U/min | 68 U/min
Akku-/Batterieanzahl:
0
Maschinenoberteil schwenkbar:
45-90-45-30°
Sägeblattdurchmesser:
370 mm
Bruttogewicht:
460 kg
Bohrungsdurchmesser:
40 mm
Länge:
1000 mm
Motorleistung:
2 kW
Breite:
1100 mm
Bearbeitungsquerschnitt max. rund bei 90°:
130 mm
Motorleistung 2:
2.6 kW
Modell:
VMS 370
Ausführung Motor:
Drehstrommotor
Nennspannung:
400 V/AC
Bearbeitungsquerschnitt max. Quadrat bei 45°:
110 x 110 mm
Sägeblattbreite:
3 mm
Ausführung Modell:
Manuell
Bearbeitungsquerschnitt max. rund bei 45°:
130 mm
Bearbeitungsquerschnitt max. Rechteck bei 45°:
140 x 100 mm
Höhe:
1800 mm
Bearbeitungsquerschnitt max. Rechteck bei 90°:
200 x 100 mm
Akku enthalten:
Nein
Bearbeitungsquerschnitt max. Quadrat bei 90°:
120 x 120 mm
Gewicht:
460 kg
Motorleistung gesamt:
2/2,6 kW
Länge x Breite x Höhe:
1000 x 1100 x 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägen, Elektro-, Kreissäge-Maschinen, Hochleistungs-Kreissägemaschine, Kreissägemaschinen, Kreissaegemaschinen, BEHRINGER EISELE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.312,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.440,80*
€ 13.614,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.392,81*
€ 13.557,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.321,18*
€ 13.472,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.312,00*
€ 13.461,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.