Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIAX DRUCKLUFT Druckluftgeradschleifer SRH 3-85/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIAX150001065
Hersteller:
     BIAX
Herst.-Nr.:
     150001065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer SRH 3-85/2 mit Hebelventil

Anwendung
Für feine Schleif- Fräs- und Gravierarbeiten.

Ausführung
• Abluftführung hinten

Ausführung
• Sehr leicht und handlich - extrem schlanke Bauform.

Lieferung
inkl. Spannzange ZG 5/3mm, Spannzangenschlüssel SW 6 + 8 und Schlaucheinheit; im Karton
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
3 mm
Anschlussgewinde:
M6
Leerlaufdrehzahl max.:
85000 U/min
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
4 mm
Leistungsabgabe:
80 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
6 mm
Länge:
180 mm
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Luftverbrauch:
170 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
4.5 mm
Modell:
SRH 3-85/2
Spanndurchmesser max.:
3 mm
Durchmesser Gehäuse:
19.5 mm
Gewicht:
0.17 kg
Hersteller Artikelnummer:
150001065
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer biax, druckluft geradschleifer, Druckluft-Werkzeuge, Schleifmaschinen, Druckluft-, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, BIAX DRUCKLUFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,24*
€ 784,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,13*
€ 760,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,43*
€ 699,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,84*
€ 687,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,17*
€ 671,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.