Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIAX DRUCKLUFT Druckluftgeradschleifer SRD 8-30/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIAX150010920
Hersteller:
     BIAX
Herst.-Nr.:
     150010920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer SRD 8-30/2 150 Watt

Anwendung
Für gröbere Anwendungen mit Frässtiften mit Kopfdruchmesser 6-10 mm.

Ausführung
• Umweltfreundlich durch zentrale Luftabführung
• mit langer dünner Werkzeugspindel, um auch an unzugänglichen Stellen arbeiten zu können
• Abluftführung hinten

Ausführung
• Erhöhte Verschleißfestigkeit

Lieferung
inkl. Spannzange ZG 7/6mm und Spannzangenschlüssel SW 11 + 14; im Karton
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
6 mm
Anschlussgewinde:
R 1/8 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
30000 U/min
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
10 mm
Leistungsabgabe:
240 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
16 mm
Länge:
189 mm
Ausführung Ventil:
Drehventil
Luftverbrauch:
450 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
7.0 mm
Modell:
SRD 8-30/2
Spanndurchmesser max.:
8 mm
Durchmesser Gehäuse:
31 mm
Gewicht:
0.37 kg
Hersteller Artikelnummer:
150010920
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer biax, druckluft geradschleifer, Druckluft-Werkzeuge, Schleifmaschinen, Druckluft-, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, BIAX DRUCKLUFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,53*
€ 847,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,57*
€ 828,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,73*
€ 762,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,27*
€ 750,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,17*
€ 736,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.