Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIAX DRUCKLUFT Druckluftgeradschleifer SRH 8-20/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIAX150020800
Hersteller:
     BIAX
Herst.-Nr.:
     150020800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer SRH 8-20/2 mit Hebelventil

Anwendung
Für grobe Arbeiten mit Frässtiften mit bis zu 12 mm Kopfdurchmesser.

Ausführung
• Abluftführung hinten

Ausführung
• Erhöhte Verschleißfestigkeit.

Lieferung
inkl. Spannzange ZG 7/6 mm und Spannzangenschlüssel SW 11 + 14; im Karton
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
6 mm
Anschlussgewinde:
R 1/8 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
20000 U/min
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
12 mm
Leistungsabgabe:
300 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
24 mm
Länge:
218 mm
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Luftverbrauch:
500 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
7.0 mm
Modell:
SRH 8-20/2
Spanndurchmesser max.:
8 mm
Durchmesser Gehäuse:
41 mm
Gewicht:
0.62 kg
Hersteller Artikelnummer:
150020800
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer biax, druckluft geradschleifer, Druckluft-Werkzeuge, Schleifmaschinen, Druckluft-, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, BIAX DRUCKLUFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,82*
€ 867,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,13*
€ 847,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,53*
€ 781,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,35*
€ 767,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,74*
€ 750,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.