Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ schwingungsgedämpfte Verlängerung LNE-MH16-250-K1-Z3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ5110698
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     5110698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutterverlängerung
Schrumpfverlängerung
schrumpfverlängerung
Verlängerung für Einschraubfräser VIDAT

Ausführung
• Das Dämpfungselement der Verlängerung liegt nahe an der Werkzeugschnittstelle, da hier die höchsten Verbiegungen auftreten.
• Maximal zulässige Drehzahl 8.000 min-1.
• Axiale Rundlaufgenauigkeit 0,01mm.
• Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) bis maximal 50 bar.
• Max. Drehzahl 8000 1/min in Kombination mit HSK63-HSK100/ISO40-ISO50.

Ausführung
• Verringerung der Vibrationen im Spannsystem.
• Schwingungsdämpfende Wirkung vermindert Mikroausbrüche und verbessert Werkstück-Oberfläche.
• Erhöhung der Werkzeugstandzeiten.
• Schlanke Bauform ideal für enge Störkonturen geeignet.

Lieferung
1 Stück Verlängerung für Einschraubfräser.
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
31.8 mm
Länge:
250 mm
Schaftaufnahmedurchmesser:
32 mm
Auskraglänge:
188 mm
Passend für Gewinde:
M16
Durchmesser verjüngt:
29 mm
Rundlauftoleranz:
0.01 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugverlängerungen, Werkzeugaufnahme, Schrumpfverlängerungen, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,93*
€ 959,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,39*
€ 934,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,78*
€ 875,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,52*
€ 860,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,08*
€ 846,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.