Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ HERMETIKUS-Schlauchtüllen K-T 3 19 mm aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6706825
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6706825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Druckluft-Schlauchtülle K-T kompatibel mit BILZ HERMETIKUS Druckluft-System

Anwendung
Zur Verbindung des anzuschließenden Schlauchs, des Werkzeugs oder der Maschine an die Druckluft-Kupplung.
• passend für BILZ HERMETIKUS Sicherheitskupplungen HSK Saftey mit Nr. 75105
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST
Passend für Kupplung:
HSK 3
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser:
19 mm
Länge:
89.0 mm
Modell:
K-T 3
Durchgangsbohrung:
15.0 mm
Hersteller Artikelnummer:
6706825
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, bilz gewindetülle, druckluft schlauchtülle, Druckluft-Werkzeuge, Schlauchanschlüsse, Druckluft-, Schlauchtüllen, Drucklufttülle, Druckluft Tülle, Tuelle, Pneumatik-Tülle, Druckluftschlauchtülle, Schlauchtuelle, Pneumatik-Schlauchtülle, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.