Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ HERMETIKUS Gewindetüllen Stahl K-GT 0 G 3/8 Zoll Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6706840
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6706840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Druckluft-Außengewindetüllen Typ K-GT-A kompatibel mit BILZ HERMETIKUS Druckluft-System

Anwendung
Zur Verbindung des anzuschließenden Schlauchs, des Werkzeugs oder der Maschine an die Druckluft-Kupplung.

Ausführung
• passend für BILZ HERMETIKUS Sicherheitskupplungen Nr. 75105
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
Werkstoff:
ST
Passend für Kupplung:
HSK 0
Länge:
49.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Modell:
K-GT 0-A
Typ:
mit Außengewinde
Durchgangsbohrung:
4.0 mm
Hersteller Artikelnummer:
6706840
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, Druckluft-Werkzeuge, Gewindetüllen, Schlauchanschlüsse, Druckluft-, Drucklufttülle, Druckluft Tülle, Tuelle, Pneumatik-Tülle, Druckluftgewindetülle, Druckluft Gewindetülle, Gewindetuelle, Pneumatik-Gewindetülle, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.