Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ HERMETIKUS Verlängerungsdüse HV 0 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6707166
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6707166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
Druckluft-Verlängerungsdüse

Anwendung
Für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Ausführung
• passend für BILZ HERMETIKUS Ausblashahnen Nr. 75160-75162 und BILZ HERMETIKUS Ausblaspistolen Nr. 75165-75168
• die Verlängerungsdüse wird anstelle der normalen Blasdüse eingeschraubt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
MS
Anschlussgewinde Düse:
M8 x 1
Ausführung:
Gerade
Modell:
HV 0
Düsenlänge ohne Gewinde:
160 mm
Düsengröße:
2 mm
Hersteller Artikelnummer:
6707166
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, düse ausblaspistole, Blaspistolen, Druckluft-, Druckluft-Blaspistolen, HERMETIKUS Ausblaspistolen, Druckluft Düse, Druckluftdüse, Druckluft-Düse, Ersatzdüse, Düsenersatz, Pneumatikdüse, Pneumatik-Düse, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.