Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ HERMETIKUS Verlängerungsdüse HV 1 gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6707169
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6707169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
Druckluft-Verlängerungsdüse

Anwendung
Für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Ausführung
• passend für BILZ HERMETIKUS Ausblashahnen Nr. 75160-75162 und BILZ HERMETIKUS Ausblaspistolen Nr. 75165-75168
• die Verlängerungsdüse wird anstelle der normalen Blasdüse eingeschraubt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
MS
Anschlussgewinde Düse:
M10 x 1
Ausführung:
Gebogen
Modell:
HV 1
Düsenlänge ohne Gewinde:
185 mm
Düsengröße:
3 mm
Hersteller Artikelnummer:
6707169
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, düse ausblaspistole, Blaspistolen, Druckluft-, Druckluft-Blaspistolen, HERMETIKUS Ausblaspistolen, Druckluft Düse, Druckluftdüse, Druckluft-Düse, Ersatzdüse, Düsenersatz, Pneumatikdüse, Pneumatik-Düse, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.